Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125
4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125
4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125
4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125
4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125
4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125
4R25, 431, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6,0 Volt max. 9000mAh, 10110125
Artikel-Nr.:
     8005-41994
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     4R25-C
EAN/GTIN:
     4260033153531
Blockbatterie passend für 4R25 z.B. Varta 431, 430 Blockbatterie, Spiralblock

Mit voller Kraft voraus: Setzen Sie die Segel mit der 4R25 Blockbatterie und fahren Sie weit hinaus mit dem kleinen Power-Wunder. Denn die 4R25 Blockbatterie bringt trotz ihrer kompakten Größe eine super Leistung - und das zu einem Spitzenpreis! Der Wind weht dank der Energie dieses mini "Antriebsmotors" stets in Ihre Richtung und lässt Sie nicht kentern. In diesem Sinne: ahoi!

  • passend als Ersatz für Varta v431, V430, Varta 4R25, IEC 4R25
  • Blockbatterie mit 2 Federkontakten
  • für Taschenlampen, für Camping Leuchten
  • für Beleuchtungen, für Belechtungseinheiten
  • Laternen Batterie mit bis zu 30% mehr Leistung als die herkömmliche Zink-Kohle Batterie
  • auch passend für die 4R25 Batterie für Tough Chrono

Technische Daten, 10110125:

System: Zink-Kohle, Spannung: 6,0 Volt
Kapazität: max. 9000mAh, Anschlussart: 2 Federkontakte
Type: 4R25, 4r25C, Maße (LxBxH): ca. 65x65x99mm, Gewicht: 564Gramm

Die Lieferung erfolgt je nach Lagerverfügbarkeit als Markenbatterie. Bei größeren Stückzahlen erstellen wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot. Bitte senden Sie uns dazu eine Anfrage mit den gewünschten Stückzahlen, sicher können wir Ihnen ein attraktives Angebot erstellen! Mit Haltbarkeitsdatum eingeprägt auf dem Gehäuseboden, ca. 2-4 Jahre Lagerfähig!

Ersatzbatterie passend für SILA Blockbatterie 4R25C - 996 6Volt für Camping Lampen, Handlampen, Blinklampen, Leuchten, Baustellen Lampen, Baustellenleuchten, Laternen, Nissen, Ampercell SK0029, Duracell LED Explorer Floating FLN-1Y, Handscheinwerfer Camelion SuperBright Strahler LED, HyCell Handscheinwerfer HS9, LED Ansmann HSL9, Warnleuchte TopLED Synchro Optima 200, Signalleuchte, TL-Baken, Lauflichtanlage, Euro-Synchron Blitzleuchte Euro Blitz + Optima Battery

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.