Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug Set 31fach passend für die meisten Smartphone, Handy, Tablet, Werkzeug-Akkus und Co.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug Set 31fach passend für die meisten Smartphone, Handy, Tablet, Werkzeug-Akkus und Co.
Werkzeug Set 31fach passend für die meisten Smartphone, Handy, Tablet, Werkzeug-Akkus und Co.
Werkzeug Set 31fach passend für die meisten Smartphone, Handy, Tablet, Werkzeug-Akkus und Co.
Werkzeug Set 31fach passend für die meisten Smartphone, Handy, Tablet, Werkzeug-Akkus und Co.
Werkzeug Set 31fach passend für die meisten Smartphone, Handy, Tablet, Werkzeug-Akkus und Co.
Artikel-Nr.:
     8005-40965
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     6937618360360
EAN/GTIN:
     4055909189178
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet

Das ultra praktische Werkzeug Set 31-fach passend für die meisten kleinen elektronischen Geräte, Smartphone, Handy, Tablet, Werkzeug-Akkus und Co.

mit 16 x Hexagon Schraubendrehermit 5 x Flachkopf bzw. Schlitz Schraubendrehermit 2 x zylindischem Schraubendrehermit 1 x Triangle Schraubendrehermit 1 x Pentagram Schraubendreher mit 4 x Cross Schraubendrehermit 1 x Fuss Schraubendreher1 x Handgriff mit Magnet zur Aufnahme der oben genannten Bits
Das 31 in 1 Präzisions Phillips-Schraubendreher Set JK-6036, braucht wirklich fast jeder, der kleine Schrauben öffnen oder schließen möchte. Sauber aufbewahrt in der orangenen Kunststoffbox mit dem transparenten Deckel immer griffbereit verfügbar: T-type: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, H-type: H1.0, H1.3, H1.5 H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, Flat: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, Cross type: PH00, PH0, PH1, PH2, Y-type: 3.0, Star: 2.0 , I-shaped: 2.6, Triangle: 3.0, Round needle type: 1.0

Pocket percision Screwdriver Set includes:flat (-) 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0three-spoke (Y) 3.0 - triangular (D) 3.0adjustable with four spokes / Crusader (+) PH00, PH0, PH1, PH2imbus 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
MULTI 31 i 1 Skruvmejsel
Ideal for computer, telephone or other electronic products.
Professional screwdrivers allow you to open cover of mobile phones easily and without damage to the phone cover.
Can be used to open mobile phone, PDA housings, PSP, hard drive, MP3 player, etc.
Open tool kit set can help your install, open the item or your repaire works.
It is safety and convenient to use and make you item in well condition.
Non-slip handle make you feel good in using.100% Brand New and nearly High QualityColor: Yellow, black or otherMaterial: ABS+ carbon steelSize:Hight: Approx.125mm/4.92in DiaMeter: Approx. 50mm/1.97inTool kit included:16 x Hexagon screwdriver 5 x Flathead screwdriver2 x Cylindrical screwdriver1 x Triangle screwdriver1 x Pentagram screwdriver 4 x Cross screwdriver1 x Feet screwdriver1 x HandlePackage includes: 1 x 31-in-1 Screwdriver Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.