Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Pure Evoke 1, Evoke D2, Li-Ion, 3,7V, 4200mAh, 15,5Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Pure Evoke 1, Evoke D2, Li-Ion, 3,7V, 4200mAh, 15,5Wh
Akku passend für Pure Evoke 1, Evoke D2, Li-Ion, 3,7V, 4200mAh, 15,5Wh
Akku passend für Pure Evoke 1, Evoke D2, Li-Ion, 3,7V, 4200mAh, 15,5Wh
Akku passend für Pure Evoke 1, Evoke D2, Li-Ion, 3,7V, 4200mAh, 15,5Wh
Akku passend für Pure Evoke 1, Evoke D2, Li-Ion, 3,7V, 4200mAh, 15,5Wh
Akku passend für Pure Evoke 1, Evoke D2, Li-Ion, 3,7V, 4200mAh, 15,5Wh
Artikel-Nr.:
     8005-39244
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31208
EAN/GTIN:
     4055909186320
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 4200 Kapazität (Wh) 15,5 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) - Gewicht (kg) 0,000 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 101A0, B1, Sharp VL-61114, Sharp VL-61949 Passend für (Geräteliste) PureD240, Evoke 1, Evoke D2, Evoke D2 Domino, One Mini, One Mini Series 2, One Mini Series II, One Mini Union Jack, Sharp VL-61114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.