Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion
7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion
7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion
7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion
7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion
7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion
7,4 Volt 9V-Block 6LR61 6F22 7.4V 550mAh BMS geschützt mit USB Ladefunktion
Artikel-Nr.:
     8005-31379
Hersteller:
     Trustfire
Herst.-Nr.:
     AKT-100293
EAN/GTIN:
     4055909165554

Der über Micro-USB wiederaufladbare Li-Polymer 9V-Block mit eigene Ladeelektronik, ist mit Protection/PCB, Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz ausgestattet.
Sie können den Li-Ion Akku genau wie andere Akkus in fast jedem Gerät verwenden und das ohne den üblichen Selbstentladung. Zum Aufladen wird Lediglich ein USB Kabel und ein 5V USB 1A - 3A Netzteil oder 5V USB Computer Anschluss. (nicht im Lieferumfang)

9V-Block Li-Ion-Akku ReadyToUse PCB geschützt

Die Lithium-Ionen-Technologie überzeugt durch höhere Energiedichte, höhere Kapazitäten und geringe Selbstentladung.

Typ 9V - Block 6LR61 6F22 Nennspannung (Volt) 7,4V Ladeschlussspannung (Volt) 8,4V ± 0,3V EntLadeschlussspannung (Volt) 5,4V Kapazität Typ./Min. 550mAh/490mAh Ladestrom / Ladezeit bei 110mA 0,32mA - 110mA / ca. 1,5 Std. Schutzschaltung Integriert Chemisches System Lithium-Ion Größe (L x B x H) in mm 47,5 ± 0,5 x 26 ± 0,2 x 17 ± 0,3 Gewicht (g) 28 g ± 1 g Wiederaufladbar Ja Inhalt 1 Stück Sicherheitshinweise:

Lithium-Ion sind mechanisch, elektrisch und thermisch empfindlich. Beschädigungen, Überladen, Tiefentladen, zu hohe Ströme, Betrieb bei zu hohen (über 60 °C) oder zu niedrigen Temperaturen (unter 0°C) und langes Lagern im entladenen Zustand schädigen oder zerstören die Zelle in den meisten Fällen. Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es einen speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) oder über das verbaute Micro-USB Eingang 5V 1A - 3A

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.