| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-31319 Herst.-Nr.: 10-HA312 EAN/GTIN: 4055909165486 |
| |
|
| | |
| 10 Stück 6er Blister, die frische Zink Luft Batterie für Hörgeräte, die Abbildung kann je nach Verfügbarkeit abweichen Die Hörgeräte Batterien Typ Varta HA312 sind ein Segen für alle Verbraucher! Sie sind leicht, kompakt und hervorragend im Preis/Leistungsverhältnis aber vor allem haben sie durch eine lange Lebensdauer, im Durchschnitt zehn Tage, überzeugt. Sie wiegen gerade mal fünf Gramm und sind in einer vorteilhaften, drehbaren Blisterverpackung zu erhalten. Die Typ Varta HA312 Batterien sind frei von Quecksilber. - Varta HA312, Varta V312A, Activair 312 HPX, Duracell DA 312 H
- Energizer 312AP, Ucar AC 312, IEC PR41, Typ H 312, Maxell EP312E
- Power One P312, Panasonic PR 312 H, Rayovac 312AE, RW 392 Renata ZA 312
Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen - z.B. mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus. Die Lieferung erfolgt zu je 6 Stück auf Blisterkarte (Preis für 6 Batterien). Varta ist eine Marke von Rayovac. Sie mit diesem Produkt eine hochwertige Energiequelle. Technische Daten 04607945416, 5000252003205: Varta Type HA312, Int. Baugröße PR41 Elektrochemisches System Primär Zink Luft Durchmesser 7,8 mm, Höhe 3,45 mm Gewicht 53Gramm, Kapazität 160 mAh, max. 180mAh, Spannung 1,4 Volt 10 Stück 6er Kärtchen Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte - je nach Verfügbarkeit erhalten Sie Rayovac, Varta oder Power One. Weitere Informationen: Varta HA 312 sind Batterien für Hörgeräte, welche vor allem durch eine lange Lebensdauer überzeugen. Diese Knopfzellen halten im Durchschnitt zehn Tage lang und ermöglichen daher eine unabhängige und flexible Nutzung des Hörgerätes. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht. Die Batterie wiegt nur ungefähr fünf Gramm, was gerade in einem Hörgerät von Vorteil ist. Je leichter die Energielieferanten sind, desto angenehmer ist das Gerät zu tragen. Heutzutage sind die elektronischen Hilfsmittel kompakt gebaut und auch die Batterie muss sich diesem Fortschritt anpassen. Die Varta HA 312: Bestens für die Gesundheit geeignet Die Batterien für Hörgeräte enthalten kein Quecksilber, sondern basieren auf einem elektrochemischen System. Durch diese Vermeidung des Metalls wurde die Sicherheit und das Gesundheitsverhalten optimiert. Die HA 312 verwendet primär Zink und Luft zur Gewinnung von Energie und ist daher ungefährlich. Die Leistung überzeugt bei den Batterien für Hörgeräte Die HA 312 sind kompakt gebaut und daher sehr klein. Sie können dadurch auch in kleinen, unauffälligen Hörgeräten eingesetzt werden und ermöglichen einen hoher Tragekomfort. Trotz des geringen Gewichtes der Varta HA312 und der kompakten Bauform sind die Batterien für Hörgeräte sehr leistungsfähig. Sie erbringen eine hohe Spannungsleistung und sorgen somit für eine optimale und konstante Funktion des Gerätes. |
| | |
| | | |
| | | |
| |