| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-31147 Herst.-Nr.: BOX110 EAN/GTIN: 4055909165288 |
| |
|
| | |
| - Batteriebox für Aufbewahrung von bis zu 120 Batterien, Akkus
- für 8x 9V-Block, 8x Mono D, 10x Baby C, 48x Mignon 24x Micro
- ✓ Batteriebox für die Aufbewahrung von bis zu 120 Batterien, Akkus
- ✓ hochwertige Aufbewahrungsbox, AccuSafe, AkkuBox, EnergyBox
- ✓ Schluss mit der Unordnung in Ihren Schubläden und Schränken, ohne Probleme mit unserer Batteriebox, das suchen nach Akkus und Batterien hat ein Ende, da Sie Ihre Akkus und Batterien immer griffbereit und aufgeräumt bereit halten
- ✓ passend z.b. für 8x 9V-Block, 8x Mono (D), 10x Baby (C), 48x Mignon (AA) und 24x Micro (AAA) oder bauähnlichen, Schutz vor Kurzschluß und mechanischen Belastungen
- ✓ Maße (LxBxH): ca. 350 x 75 x 40 mm , Gewicht: ca. 298gramm
AkkuBox, Batteriebox für die Aufbewahrung von bis zu 120 oder mehr Batterien, Akkus oder bauähnlichen Kleinteilen - hochwertige Aufbewahrungsbox, AccuSafe, AkkuBox, EnergyBox ...
- robuste Kunststoff Ausführung, für bis zu 120 Akkus oder Batterien
- die ideale Aufbewahrungshilfe für Ihre Zellen, Lieferung ohne Batterien, Akkus
Endlich schluss mit der Unordnung in Ihren Schubläden und Schränken. Mit unserer Batteriebox aus stabilem Kunststoff können Sie das ohne Probleme schaffen! Auch das suchen nach Akkus und Batterien hat ein Ende, da Sie Ihre Akkus und Batterien immer grifferbereit und aufgeräumt zur Verfügung haben. Akkubox bis zu 120 Batterien. passend für 9V-Block, Mono (D), Baby (C), Mignon (AA) und Micro (AAA). Schutz vor Kurzschluß und mechanischen Belastungen. Schwarze Aufbewahrungsbox aus Kunstoff und ist für bis zu 120 Batterien / Akkus geeignet. Technische Daten, Lieferung ohne die eventuell abgebildeten Akkus bzw. Batterien: Abmessungen ca. 350 x 75 x 40 mm, Gewicht: ca. 298gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akkubox, Batteriebox, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, Akku D, Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, akku d |
| | |
| |