Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion-Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion-Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion-Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion-Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion-Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion-Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion-Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-29266
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31078
EAN/GTIN:
     4055909162263
  • 533-000096, DGYF001, GPRLO18SY002
  • 984-000304, UE Boombox
  • Abmessungen ca. 66 x 19 x 22mm
  • Ultimate Ears UE Boombox Li-Ion Akku 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
  • Nachbau, kein original UE Boombox battery
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 3400 Kapazität (Wh) 12,6 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 66x19x22mm Gewicht (gr) 52,15 Gramm Farbe schwarz original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 533-000096, DGYF001, GPRLO18SY002 Passend für (Geräteliste)
984-000304, UE Boombox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.