Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Ultimate Ears UE Boom, Boom 2, Li-Ion, 3,7V, 3400mAh, 12,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-29263
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31080
EAN/GTIN:
     4055909162256
  • LOGITECH S-0012 UE Boom Akku
  • LOGITECH 533-000105 Akku NTA3083
Der Nachbau Akku aus der frischen Fertigung, exakt passend für Ihren Bluetooth Lautsprecher Akku
LOGITECH S-0012 UE Boom AkkuLOGITECH 533-000105 Akku NTA3083
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 3400 Kapazität (Wh) 12,6 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) - Gewicht (kg) 0,000 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 533-000105, NTA3083 Passend für (Geräteliste) LogitechS-0012, UE Boom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.