Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten, Spannung 3 Volt Rastermaß 10mm
Artikel-Nr.:
     8005-29047
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR123A3ERPRINT-4
EAN/GTIN:
     4055909162133
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
CR-123
batterie printmontage 3v
  • CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print
  • CR123 A mit Lötanschluss Printkontakt
Mit Printkontakten Panasonic CR123A Photo Lithium-Batterie 3,0 Volt 1550mAh

Die Panasonic CR123A mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten ist eine qualitativ sehr hochwertige Batterie, die hält, was sie verspricht. Aufgrund der hohen Kapazität hat sie eine sehr lange Lebensdauer. Natürlich kann die Batterie sowohl im Dauerbetrieb (zum Beispiel in Taschenlampen, Radios etc.), als auch im Kurzzeitbetrieb (zum Beispiel in Fernbedienungen etc.) eingesetzt werden. Die Panasonic CR123A ist mit der modernen Lithium-Technik ausgestattet, dies hat den Vorteil, dass es zu keinem Memory-Effekt kommen kann. Aufgrund der genormten Größen dieses Modells kann sie in den meisten herkömmlichen Elektrogeräten mit Batterieversorgung verwendet werden.

  • mit 3er Printanschluss 2er Print + 1er Print - Kontakten
  • Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Energie Bereitstellung
  • Temperaturbereich -20°C bis +65°C, bis zu 10 Jahren lagerfähig, Top Qualität Made in Japan bzw. Indonesien

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen: Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345, Kodak K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A

CR123A mit Lötkontakten Lithium-Batterie mit Print Kontakten

Die Energiequelle für Ihre CR123 A Einsatzbereiche. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus. 

Technische Daten IEC-Code Batterie CR17345:
System: Lithium-Mangandioxid Batterie
Nennspannung: 3,0 Volt, Standard-Dauerlast: 20mA
Kapazität: typ. 1400, max. 1600mAh
Höhe x Durchmesser: 34,5x17mm
Gewicht: ca. 17 Gramm

Weitere Suchbegriffe: akku printmontage, panasonic cr-123
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.