Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 1er Print Plus und 2er Print - Kontakt, Spannung 3 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 1er Print Plus und 2er Print - Kontakt, Spannung 3 Volt
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 1er Print Plus und 2er Print - Kontakt, Spannung 3 Volt
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 1er Print Plus und 2er Print - Kontakt, Spannung 3 Volt
CR123A Batterie mit 3er Printanschluss 1er Print Plus und 2er Print - Kontakt, Spannung 3 Volt
Artikel-Nr.:
     8005-28726
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR123A3ERPRINT
EAN/GTIN:
     4055909161921
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
CR-123
batterie printmontage 3v
​Panasonic CR123A Industrial Lithium Battery 3 V 3er Print Lötfahnen CR17345 3Volt 14000/14500 mAh
  • die CR123A Batterie mit den 1er und 2er Printkontakten zum einlöten, Polung beachten!
  • Panasonic CR123A Industrial Lithium Battery 3 V 3er Print Lötfahnen CR17345 3Volt
Panasonic CR123A Photo Lithium-Batterie 3,0 Volt mit Print Kontakten

Die Panasonic CR123A ist eine qualitativ sehr hochwertige Batterie, die hält, was sie verspricht. Aufgrund der hohen Kapazität hat sie eine sehr lange Lebensdauer. Natürlich kann die Batterie sowohl im Dauerbetrieb (zum Beispiel in Taschenlampen, Radios etc.), als auch im Kurzzeitbetrieb (zum Beispiel in Fernbedienungen etc.) eingesetzt werden. Die Panasonic CR123A ist mit der modernen Lithium-Technik ausgestattet, dies hat den Vorteil, dass es zu keinem Memory-Effekt kommen kann. Aufgrund der genormten Größen dieses Modells kann sie in den meisten herkömmlichen Elektrogeräten mit Batterieversorgung verwendet werden.

  • mit Printkontakten  1er Print + / 2er Print 
  • Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blizlichts und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen
  • Temperaturbereich -20°C bis +65°C, bis zu 10 Jahren lagerfähig, Top Qualität Made in Japan bzw. Indonesien

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen: Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345, Kodak K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A

Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus. 

Technische Daten IEC-Code Batterie CR17345:

System: Lithium-Mangandioxid Batterie, Nennspannung: 3,0 Volt, Standard-Dauerlast: 20mA, Kapazität: typ. 1400, max. 1600mAh, Höhe x Durchmesser: 34,5x17mm, Gewicht: ca. 17Gramm


Weitere Suchbegriffe: akku printmontage, panasonic cr-123
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.