- 5200mAh Keeppower IMR26650 Lithium-Ionen-Akku
- IMR26650 Lithium-Ionen-Akku, Abmessungen 67,2 x 26,5mm
Hochwertige Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Entwickelt für die Bereiche Taschenlampen, LEDs, geregelte Akkuträger etc. Abmessungen 67,2 x 26,5mm beachten!
Keeppower IMR26650 Lithium-Ionen-Akku, Abmessungen 67,2 x 26,5mm Zelle KP IMR26650 Kapazität 5200mAh Min. Kapazität 5000mAh Nennspannung 3,6V/3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V Entladeschlussspannung 2,5V Pluspol erhöht Max. Entladestrom (Puls ca. 5 Sek.) 30A Max. Entladestrom (Dauerlast) 15A Chemie LiMnCo Schutzschaltung PCB nicht vorhanden Ladeverfahren CC-CV Durchmesser 26,50 mm ± 0,2 mm Höhe 67,20 mm ± 0,2 mm Gewicht 93 g ± 1 g Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Technische Daten für "Keeppower IMR26650 - 5200mAh, 15A, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku"
Ladestrom Normal 2000mA/3,5h Ladestrom Schnell 3000mA/3h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.