Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)
Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)
Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)
Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)
Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)
Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)
Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)
Artikel-Nr.:
     8005-26248
Hersteller:
     Efest
Herst.-Nr.:
     AKT-100717
EAN/GTIN:
     4055909154909

Sichere Chemie, empfohlen für Powertools.

Efest IMR 26650 ungeschützt mit max. 35A Typ. Kapazität (mAh) 4200mAh Min. Kapazität (mAh) 4100mAh Nennspannung (Volt) 3,7V Ladeschlussspannung (Volt) 4,2V ± 0,1V EntLadeschlussspannung (Volt) 2,5V max. Stromabgabe kontinuierlich/kurzzeitig 35A/50A Zusammensetzung (Chemie) LiNiMnCoO2 Schutzschaltung nein Pluspol (Aufbau) leicht erhöht Durchmesser (mm) 26,22 mm ± 0,15 mm Höhe (mm) 67,2 mm ± 0,4 mm Gewicht (g) 92 g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:

Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "Efest Purple IMR26650 mit 4200mAh, 3,7V, Li-Ion-Akku (High Drain)"

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.