| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502297300002 Herst.-Nr.: LR54-10 EAN/GTIN: 4055909141374 |
| |
|
| | |
| - preiswertes 10er Set LR54 Batterien, Ersatz für LR54, 8GA, 189, 89, LR1130
10 Stück Marken Alkaline-Einweg-Batterie Type LR54 Die hochwertige IEC LR54 Knopfzelle mit 1,5 Volt und bis zu 65mAh Leistung. Mit den Maßen 11,6x3,05mm und einem Gewicht von 8Gramm - Sehr geringe Selbstentladung 0,2% / Monat
- Sehr lange Lagerfähig ca. 5 Jahre
- Lieferung 10 Stück Batterien LR54 Knopfzellen
Kompatibel bzw. Ersatz für: LR54, 8GA, 189, 89, LR113 Technische Daten: System: Alkaline, Spannung: 1,5 Volt Kapazität: 65mAh, Maße (LxD): 11,6 x 3,05 mm Gewicht: ca. 8 Gramm, Farbe Silber |
| | |
| | | |
| | | |
| |