| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502296300003 Herst.-Nr.: H13MF EAN/GTIN: 4055909141275 |
| |
|
| | |
| Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte - Varta HA13, Typ H 13, Varta V13A, Activair 13 HPX , Panasonic PR 13 H
- Duracell DA13 H, Energizer AC 13 AP, Ucar AC13, IEC PR48
- Maxell EP13E, Power One P13, Rayovac 13 AE, RW 393, Renata ZA13
Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen z.B. mit Rayovac, Varta, Power One Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus. Die Lieferung erfolgt zu je 6 Stück auf Blisterkarte (Preis für 6 Batterien). Varta ist eine Marke von Rayovac. Sie mit diesem Produkt eine hochwertige Energiequelle - je nach Verfügbarkeit erhalten Sie Rayovac, Varta oder Power One. Technische Daten: Varta Type HA13, Int. Baugröße PR48 Primär Zink Luft Durchmesser 7,8 mm, Höhe 5,35 mm, Gewicht 86 Gramm Kapazität min. 290mAh, max. 310mAh, Spannung 1,45 Volt |
| | |
| | | |
| | | |
| |