Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterie passend für die Lithium-Batterie 3.6V 1100mAh für DOM Protector Batterie, DOM Protector Batterie 298384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbatterie passend für die Lithium-Batterie 3.6V 1100mAh für DOM Protector Batterie, DOM Protector Batterie 298384
Ersatzbatterie passend für die Lithium-Batterie 3.6V 1100mAh für DOM Protector Batterie, DOM Protector Batterie 298384
Ersatzbatterie passend für die Lithium-Batterie 3.6V 1100mAh für DOM Protector Batterie, DOM Protector Batterie 298384
Ersatzbatterie passend für die Lithium-Batterie 3.6V 1100mAh für DOM Protector Batterie, DOM Protector Batterie 298384
Ersatzbatterie passend für die Lithium-Batterie 3.6V 1100mAh für DOM Protector Batterie, DOM Protector Batterie 298384
Ersatzbatterie passend für die Lithium-Batterie 3.6V 1100mAh für DOM Protector Batterie, DOM Protector Batterie 298384
Artikel-Nr.:
     8005-2502274500005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-DOM
EAN/GTIN:
     4055909139098
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
batterie sonderbaugröße
  • Lithium Batterie 3,6V 1100mAh für DOM Protector
  • Original Lithium Batterie ER14250M 3,6V für Schließzylinder/Schließanlagen

Nachbaubatterie aus frischer Fertigung, exakt passend für die Batterie

  • Lithium Batterie 3,6V 1100mAh für DOM Protector, DOM Protector Batterie 298384
  • Batterie mit 3.6 Volt und 800mAh
  • Batterie mit Kabel und Stecker
  • Eve 14250M Ersatzbatterie mit Kabel und Spezialstecker
  • Original Lithium Batterie ER14250M 3,6V für Schließzylinder/Schließanlagen

Die hochwertige Nachbaubatterie ER14250M mit Kabel und Stecker auch passend für die DOM Protector Basic Doppelzylinder Batterie, DOM Protector Doppelzylinder - einseitig lesend. Ersatzbatterie passend für EVE ER14250M Lithium Batterie 3,6V für DOM Protector Schließzylinder / Schließanlage

Technische Daten (keine original DOM Batterie)

System: LiSOCl2 Batterie, Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 800mAh, Zellentyp: Industrie
Höhe ca.: 25,4 mm, Durchmesser: ca. 14,7 mm
Gewicht 10 Gramm, Hersteller- Art. Nr.: ER14250M 1/2AA EVE

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.