| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502267200004 Herst.-Nr.: 517095 EAN/GTIN: 4055909138367 |
| |
|
| | |
| - AccuCell Nachbau Akku nur passend für den Archos Tablet Akku Archos Arnova 7C Akku
- nur passend für Archos Arnova 7C G2 Akku
- nur passend für ARCHOS PR-517095 Li-ion Akku Inklusive einer Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-ion Akku natürlich auch mit dem Original Netzteil bzw. Zubehör vom Archos Tablet
- Unser hochwertiger Nachbauakku im Li-Polymer System ist exakt passgenau mit dem PR-517095 Akku
- Bitte vergleichen Sie die Abmessungen von cirka 100,9 x 65,9 x 5,3 mm und die Bilder mit Ihrem Akku und die Akku Partnummer P/N PR-517095, ob passend oder nicht.
- System Li-Polymer Akku, Spannung 3,8 Volt, Kapazität 4000mAh, Kapazität 15,2Wh Bezeichnung Akku intern, Abmessungen ca. 100,9 x 65,9 x 5,3mm, Gewicht 67gramm
AccuCell Nachbau Akku nur passend für den Archos Tablet Akku - Akku passend für den Archos Arnova 7C Akku
- nur passend für Archos Arnova 7C G2 Akku
- nur passend für ARCHOS PR-517095 Akku
Unser hochwertiger Nachbau Akku im Li-Polymer System ist exakt passgenau mit dem PR-517095 Akku. Akku als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Archos PR-517095 Akku. Li-Ion Akku Inklusive einer Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-Ion Akku natürlich auch mit dem Original Netzteil bzw. Zubehör vom Archos Tablet. Bitte vergleichen Sie die Abmessungen von ca. 100,9 x 65,9 x 5,3 mm und die Bilder mit Ihrem Akku und die Akku Part Nummer (Part number) P/N PR-517095, ob passend oder nicht. Technische Daten (kein original Archos Akku) System Li-Polymer Akku, Spannung 3,8 Volt, Kapazität 4000mAh, Kapazität 15,2Wh Bezeichnung Akku intern, Abmessungen ca. 100,9 x 65,9 x 5,3mm, Gewicht 67Gramm
|
| | |
| | | |
| |