Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR55 Batterie, Knopfzelle V8GA, 191, 80, LR1120, LR1121, LR4230 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LR55 Batterie, Knopfzelle V8GA, 191, 80, LR1120, LR1121, LR4230 10 Stück
LR55 Batterie, Knopfzelle V8GA, 191, 80, LR1120, LR1121, LR4230 10 Stück
LR55 Batterie, Knopfzelle V8GA, 191, 80, LR1120, LR1121, LR4230 10 Stück
LR55 Batterie, Knopfzelle V8GA, 191, 80, LR1120, LR1121, LR4230 10 Stück
LR55 Batterie, Knopfzelle V8GA, 191, 80, LR1120, LR1121, LR4230 10 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-2502262100002
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     LR55-10
EAN/GTIN:
     4055909137858
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Marken Alkaline-Einweg-Batterie Type LR55 Batterie Knopfzelle

  • sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat)
  • sehr lange Lagerfähig ca. 5 Jahre
  • Kompatibel bzw. Ersatz für: LR55
  • 10 L 130/D 391, 1160SO, 191, 191-1, 280-27, 280-30, 317, 381, 391, 391A
  • 399, 553, 609, AG8, D191, D391, G8A, GP391, KA55, L, L1121, LR1121
  • LR4230, LR 55, R 381/34, R 391/23, RW 300, RW 40Lieferung 10 Stück auf einer Blisterkarte. Die preiswerte Batterie LR55 LR55 für Spielzeuge, elektronische Kleingeräte, Messegräte, Fernbedienungen. Für hochwertige und/oder dauerhafte Anwendungen wie z.B. als Uhrenbatterie nicht so gut geeignet, hier sollte z.B. die 1,5 Volt Silberoxyd Batterie z.B. V391 mit ca. 27mA verwendet werden.

Technische Daten:

System: Alkaline Batterie, Spannung: 1,5 Volt
Kapazität: ca. max. 42mAh, Maße (LxD): 11,6 x 2,15 mm
Gewicht: ca. 8Gramm, Abbildung ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit vom Bild abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.