| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502255300006 Herst.-Nr.: BOX10 EAN/GTIN: 4055909137179 |
| |
|
| | |
| Der neue AccuCell AccuSafe Das ultimative Aufbewahrungssystem für Ihre AA/Mignon und AAA/Micro Akkus und Batterien - es können 1-10 Batterien / Akkus Größe Mignon, Micro aufbewahrt werden
- auch für 1-10 Batterien / Akkus Größe14500 geeignet
- universell einsetzbar auch als Aufbewahrungshilfe für kleinere Akkus und andere Kleinteile
Vermutlich bald schon einer unser meist verkauften Artikel ! Der AccuSafe 10 dient als Aufbewahrungshilfe und als Transportschutz. Die Akkus und Batterien werden vor Kurzschluss, Verpolung etc. geschützt. Ein unentbehrlicher Aufbewahrungsort bzw. Reisebegleiter (Transportschutz) für Ihre wertvollen Akkus. Kompakte Abmessungen, er passt in fast jeden Koffer, Reise-/Photo-Tasche etc. Der AccuSafe ist Ihr zuverlässiger Reisbegeleiter und sollte auch in Ihrem Reisegepäck nicht fehlen. Auch Zuhause hilft er Ihnen Ordnung in Ihr Batterie und Akku Sortiment zu bringen. Weitere Informationen: Gerade auf Reisen oder der Arbeit im Büro, im täglichen Gebrauch oder beim Camping ist es unverzichtbar, dass Akkus und Batterien sicher und vor Nässe oder Beschädigung durch Schlag und Stoß geschützt werden. Um dies sicherzustellen, bietet der Anbieter AkkuShop eine Akku Aufbewahrungsbox an, die eine absolut sichere Unterbringung von Batterien und Akkus gewährleistet. Bei der robusten Akku Aufbewahrungsbox handelt es sich um ein Produkt aus Plastik, das sicherstellt, dass die Batterien und Akkus jederzeit sicher aufbewahrt werden können. Die Box gehört zu den am häufigsten verkauften Produkten des Anbieters. Die Akkus werden damit vor Kurzschluss und Verpolung geschützt, können in der Box aber auch zum Schutz während des Transportes genutzt werden. AccuSafe ist im Alltag unverzichtbar In der Akku Aufbewahrungsbox können bis zu vier Akkus oder Batterien aufbewahrt werden. Ausgesprochen preiswert angeboten ist der Accu Safe die optimale Lösung, um Akkus oder andere Kleinteile jederzeit in einer sicheren Umgebung transportieren oder lagern zu können. Die Lieferung der Box erfolgt in der abgebildeten Blisterkarte oder wird in einem Polybeutel verpackt angeboten. Da Akkus heute zum unverzichtbaren Gebrauchszubehör gehören, ist eine sichere und vor den Einflüssen von außen geschützte Aufbewahrung die Grundvoraussetzung für eine dauerhafte Nutzung. Im Idealfall sollten Nutzer hochwertiger Akkus auch mehrere Aufbewahrungsboxen in ihrer Nähe besitzen, um eine sachgerechte Lagerung von Batterien und Akkus sicherzustellen. Der AccuSafe passt in jede Reisetasche, in einen Koffer, aber auch in die kleine Fototasche. |
| | |
| | | |
| | | |
| |