AccuCell Ladegerät und Akku für GoPro AABAT-001
Hochwertiges Set für alle Action Fans ! Mit diesem Set erhalten Sie ein vollwertiges Doppel-Ladegerät inkl. Anschlusskabel und einem Akku zum Vorzugspreis. Das kleine, handliche Ladegerät wiegt gerade einmal 37Gramm, die Abmessungen betragen 68 x 50 x 24mm. Durch den Micro-USB Anschluss können Sie das Ladegerät auch mit allen anderen Ladekabeln die einen Micro USB Anschluss haben verbinden.
Akkuladestation zum Laden der GoPro Hero5, Hero 5 Black, AABAT-001 Akkumodelle, gleichzeitiges Laden von einem oder 2 Akkus, Micro-USB-Anschluss, mit vielen Möglichkeiten zum Laden mit einem Micro-USB-Ladegerät, mit Micro-USB-Kabel am USB-Anschluss vom Computer, mit KFZ-Ladekabel mit Micro-USB-Stecker oder mobile unterwegs mit einer Powerbank
Technische Daten:
Eingangsspannung: 5 Volt, mit Status-LED
Abmessungen (B x T x H): ca. 68 x 50 x 24 mm
Gewicht: nur ca. 37 Gramm, Farbe / Colour: schwarz