| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502182700009 Herst.-Nr.: ER22G68 EAN/GTIN: 4055909129914 |
|
|
| | |
| - EVE ER22G68 Lithium Batterie 3,6 Volt mit 2 Lötpins
- ER22G68 mit 2 Lötpins Lithium Batterie 3,6 Volt
EVE ER22G68 Lithium Batterie 3,6 Volt mit 2 Lötpins - ER22G68 mit 2 Lötpins
- Lithium Batterie 3,6 Volt
- Temperaturbereich -55 bis +85 °C
- Minimale Selbstentladung, bis zu 10 Jahren lagerfähig
- Hohe Zuverlässigkeit
Die typischen Einsatzbereiche sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, Elektronische Mautsysteme etc. Nicht wiederaufladbar. Lagerfähigkeit: ca. 10 Jahre. Technische Daten: System: Lithium, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 400mAh Abmessungen Höhe x Ø: 8,2 x 22,6 mm, Gewicht: 6 Gramm, Stecksystem: 2er Lötpin Abbildung kann je nach Fertigungscharge abweichen Bitte prüfen Sie die Abmessungen 22,6x8,2mm ob auch passend als Ersatzbatterie für die damalige Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-340/P, SL-840/P kleinere Batterie ??? |
| | |
| | | |
| |