| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502122000008 Herst.-Nr.: SL550-KS EAN/GTIN: 4055909123844 |
| |
|
| | |
| - ✓ Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-750/T mit Kabel und Stecker Tadiran LTC SL-750/S mit Kabel + JST-Stecker
- ✓ System: Lithium Batterie (Einweg, nicht wiederaufladbar), Spannung: 3,6 Volt
- ✓ Kapazität 800Mah bis max. 1100mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 25 x 14,5 mm, Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
- ✓ Gewicht:9,6 Gramm, Stecksystem: Kabel, Stecker
- System: Lithium Batterie, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 800mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 25 x 14,5 mm, Zellengröße: 1/2 AA (Mignon), Gewicht: 15 Gramm, Stecksystem: Kabel, Stecker blau
CNC Tadiran SL550/S Lithium 1/2AA mit Kabel und Stecker - Tadiran SL550 mit Kabel und Stecker
- CNC Tadiran SL550
Technische Daten: System: Lithium Batterie, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 800mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 25 x 14,5 mm, Zellengröße: 1/2 AA (Mignon), Gewicht: 15 Gramm, Stecksystem: Kabel, Stecker blau |
| | |
| | | |
| | | |
| |