| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502038700009 Herst.-Nr.: OTY800 EAN/GTIN: 4055909115511 |
|
|
| | |
| - Akku für Alcatel One Touch Link Y800, One Touch Link Y800Z
- One Touch Y580, One Touch Y800, One Touch Y800Z CAB23V0000C1
CAB23V0000C1 Ersatz-Akku für One Touch Y800, Y580 Lithium Ionen Ersatz-Akku ersetzt den Akkutyp CAB23V0000C1 passend für Alcatel One Touch Link Y800, One Touch Link Y580. Unser Nachbau Akku hat 3,7 Volt Spannung von 1750mAh Kapazität, damit hat unser CAB23V0000C1 Ersatz-Akku einen Energiegehalt von 6,5 Wh. Mit den Abmessungen ca. 64,3 x 43,7 x 5,0mm ist unser Akku absolut baugleich zum originalen Akku CAB23V0000C1. Dank Li-Ion Technologie hat dieser Ersatz-Akku für Alcatel One Touch Link Y800 keinen Memory-Effekt. Akku passend für One Touch Y800, Y580 Mit seinen 1750mAh Kapazität hat unser Nachbau Akku passend für Alcatel One Touch Y800 ausreichend Power um Ihr Gerät optimal zu betreiben. Durch Schutz gegen Kurzschluss und Überladung hat unser Austauschakku für CAB23V0000C1 beste Voraussetzungen um Ihr Alcatel One Touch mit der nötigen Leistung zu versorgen. Unser Akku ist passend für folgende Geräte - Alcatel One Touch Link Y800, One Touch Link Y800Z, One Touch Y580, One Touch Y800, One Touch Y800Z
und ersetzt die Akkutypen - CAB23V0000C1, Abmessungen ca. 64,3 x 43,7 x 5,0mm, Gewicht 31,53 Gramm, Farbe schwarz
|
| | |
| | | |
| |