| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501998000006 Herst.-Nr.: SL-760/P1 EAN/GTIN: 4055909111445 |
| |
|
| | |
| Sonnenschein SL-760/PR Lithium Batterie 1110760600 Sonnenschein Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, AA-size cell - Sonnenschein SL-760 /PR Lithium-Batterien, neu von Tadiran
- Consumer Zelle mit 2 Stück 1er Printkontakten
- Größe AA Mignon, System Li/SOCI2, Nennspannung 3,6 , Nennkapazität 2,1 Ah
- Nennstrom 2 m, Maximaler Dauerentldestrom 60 mA
- Pulsstromfähigkeit 140 mA, Anodenoberfläche 14 cm2
- Gewicht 18 g, Volumen 8,0 cm3, Temperaturbereich –55...+85 °C
Technische Daten Tadiran (früher Sonnenschein SL760/PR) Sach-Nr. 1110760600: System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar) Anschlussart: mit 1er Print Kontakten, Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 2100-2200mAh, Maße (LxBxH): 50,5mx14,7mm, Gewicht: 18Gramm |
| | |
| | | |
| |