| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501978000002 Herst.-Nr.: LAFUB3AA EAN/GTIN: 4055909109442 |
| |
|
| | |
| - lädt den Akku HBC FUB3A, BA222030, BA203060, 222060 FUB3A, FUB03A
- lädt den Akku HBC FUB05AA, FUB09NM, FUB9NM, FUB10AA
- lädt den Akku HBC FUB10AA/XL, FUB78AA, BA210040, BA211040, BA211060
- lädt den Akku BA213020, BA214060, BA214061, Liebherr BA211060, Putzmeister PM458017, Putzmeister PM475060
- lädt den Akku HBC BA214061, BA210040, BA211060, BA213020, PM471560, PM458017, BA225030
Ladegerät für HBC Radiomatic Funkkranakku FuB03AA Akku Das hochwertige Nachbau-Tisch-Ladegerät mit einer zusätzlichen Entladefunktion für den HBC Funksteuerung Kranakku FUB03A, das Ladegerät zeichnet sich durch folgende Features aus:
- lädt den Akku BA222030, BA203060, 222060 FUB3A, FUB03A
- lädt ältere und NiMH AkkuPacks
- Intelligent, microcontroller gesteuerte Ladefunktion mit DeltaU-Abschaltung
- Schnellladung ca. 1 bis 3 Stunden, je nach Akkukapazität, Ladestrom 15 Volt max. 18W
- mit Impulserhaltungsladung nach dem erfolgten Aufladevorgang
- inklusive Netzteil und Netzstecker, mit Akkudefekt- und Kurzschlußerkennung
- mit Entladefunktion ( wird nur bei älteren nicht NiMH Akkus benötigt um den Memory-Effekt zu beheben)
Ladegerät mit der microcontroller gesteuerten Ladetechnik und der Entlademöglichkeit. Unabhängig vom Ladezustand, der Kapazität und Größe des Akkus wird die Aufladung stets überwacht und somit ein Überladen des Akku verhindert. Die Impulserhaltungsladung nach dem Ladevorgang verhindert die Entladung des Akkus, gliech immer einsatzbereite, volle geladene Akkus. Die Akku-Defekterkennung sorgt für eine ausselektierung von eventuell defekten oder tiefenladenen Akkus. Über die Entladefunktion bzw. die Entladetaste können ältere als NiMH Akkus entladen werden, um den MEMORY-Effekt zu umgehnen oder ältere Akkus mit einem Memory-Effekt wieder zu regenerieren. Bei NiMH Akkus wird keine Entladung nötwendig sein. Technische Änderungen vorbehalten, die Bilddaten können abweichen! Technische Daten (kein original HBC Radiomatic Ladegerät) Abmessungen ca. 135 x 103 x 55 mm (LxBxH), Gewicht 308 Gramm Eingangsspannung 100-240 V AC, Ladestrom max. 1A lädt den Akku HBC FUB3A, FUB05AA, FUB09NM, FUB9NM, FUB10AA, FUB10AA/XL, FUB78AA, BA210040, BA211040, BA211060, BA213020, BA214060, BA214061, Liebherr BA211060, Putzmeister PM458017, Putzmeister PM475060, BA214061, BA210040, BA211060, BA213020, PM471560, PM458017, BA225030, Ladegerät passend für HBC Funksteuerung FUB3, FUB5, FUB9, FUB10, Universelles Ladegerät für die Typen NM16A, NM16B und NM26C |
| | |
| | | |
| | | |
| |