Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Dell Looking Glass Akku, Opus One, Streak 7 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Dell Looking Glass Akku, Opus One, Streak 7 Akku
Akku passend für den Dell Looking Glass Akku, Opus One, Streak 7 Akku
Artikel-Nr.:
     8005-2501937300006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-OPUS
EAN/GTIN:
     4055909105376

AccuCell Nachbau Akku passend für die Dell Tablet Modelle

Dell Looking Glass Akku, Dell Opus One, Dell Streak 7

und als Ersatz-Akku oder auch Zweitakku für Ihren Dell Akku mit der Bezeichnung

Dell Akku TY.2C190.002

Hochwertiger Qualitäts-Tablet Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Dank seines Li-Polymer Akku mit 3,7 Volt und 2800mAh Leistungskapazität mit den Abmessungen 70 x 68,3 x 5,6mm passt er ideal als Ersatz-Akku für Ihren alten Dell TY.2C190.002 Akku. Akku zum Selbsteinbau mit der genau passenden Steckverbindung (bitte vergleichen Sie dazu Ihren original Akku mit unserem Bild).

Technische Daten (kein original Dell Akku)

System: Li-Polymer Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität 2800mAh,
Kapazität 10,4Wh, Abmessungen 70,0 x 68,3 x 5,6mm, Gewicht 53Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.