| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501924800007 Herst.-Nr.: SET24AG EAN/GTIN: 4055909104126 |
| |
|
| | |
| - Batterien Knopfzellenset 8 Stück Lithium, 16 Stück Alkaline
- Lithium Batterien Sortiment Knopfzellen Alkaline
- ✓ Alle Knopfzellen im Set sind ca. 3-5 Jahre lang lagerfähig,
- ✓ ultra praktische Knopfzellensortiment für viele Anwendungsgebiete z.B. elektronische Spielzeuge, Uhren, Taschenrechner, Messgeräte, Fahrrad-Computer, Fernbedienungen, Schlüsselleuchten, elektronische Waage, LED Teelichter usw
- ✓ 2x CR1620, 2x CR2016, 2x CR2025, 2x CR2032 bestehend aus 2x AG1, LR60, 2x AG3, LR41, 2x AG4, LR66, 2x AG5, LR48, 2x AG8, LR55, 2x AG10, LR54, 2x AG12, LR43, 2x AG13, LR44
Knopfzellensortiment Alkaline Batterien und Lithium Batterien Ein Knopfzellen Sortiment mit den gängigsten Knopfzellen zum Vorteilspreis Das preiswerte Knopfzellenset mit 8 Stück Lithium Knopfzellen und 16 Stück Alkaline Knopfzellen, bestehend aus - 2x CR1620 Lithium 3,0 Volt, 2x CR2016 Lithium 3,0 Volt, 2x CR2025 Lithium 3,0 Volt
- 2x CR2032 Lithium 3,0 Volt und Alkaline 1,5 Volt
- 2x AG1, LR60, 2x AG3, LR41, 2x AG4, LR66, 2x AG5, LR48, 2x AG8, LR55
- 2x AG10, LR54, 2x AG12, LR43, 2x AG13, LR44
Bis zu 3 bis 6 Jahre Lagerfähig. Wer öfters mal ein Batterie oder Knopfzelle benötigt, kennt den oft doch hohen Preis im Fachhandel, Elektrofachmarkt etc. Hier bekommt man mit diesem Set doch enorm viel Energie zum kleinen, vernünftigen Preis. Alle Knopfzellen im Set sind ca. 3-5 Jahre lang lagerfähig. Das ultra praktische Knopfzellensortiment für viele Anwendungsgebiete z.B. elektronische Spielzeuge, Uhren, Taschenrechner, Messgeräte, Fahrrad-Computer, Fernbedienungen, schlüsselleuchten, elektronische Waage, LED Teelichter usw. Weitere Informationen: 24 Alkaline und Lithium Knopfzellen Batterien sortiert im Set
Die 24 Alkaline und Lithium Knopfzellen Batterien sortiert im Set sind universell einsetzbar und besitzen viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel können die Batterien in elektronische Spielzeuge, Uhren und Rechner eingesetzt werden, um diese wieder funktionsbereit zu machen. Darüber hinaus kann man das Knopfzellen Set auch in einfachen Messgeräten, bei Fahrrad-Computern, für Fernbedienungen, bei normalen schlüsselleuchten, für eine elektronische Waage und für aktive LED Teelichter benutzen.
Die 24 Alkaline und Lithium Knopfzellen Batterien sortiert im Set bestehen aus 8 Lithium Knopfzellen und 16 Alkaline Knopfzellen, die in verschiedene Produkte problemlos eingesetzt werden können. Darunter befinden sich 2x CR1620 Lithium 3,0 Volt, 2x CR2016 Lithium 3,0 Volt, 2x CR2025 Lithium 3,0 Volt, 2x CR2032 Lithium 3,0 Volt, Alkaline 1,5 Volt, bestehend aus 2x AG1, 2x AG3, 2x AG4 und 2x AG5, 2x AG8, 2x AG10, 2x AG12 sowie 2x AG13 Batterien. Alle Knopfzellen im Set sind ca. 3 bis 5 Jahre lagerfähig, ohne dass sie die Funktionsfähigkeit nennenswert verlieren. Enorm viel Energie gibt es in dem Knopfzellen-Set für wenig Geld. Die Preise sind teilweise deutlich unter denen im Fachhandel oder in Supermärkten und können dementsprechend im Onlineshop erworben werden. 4260030253869 |
| | |
| | | |
| | | |
| |