Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für DANTONA TEB-40667-01 4,8 Volt ohne Stecker, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für DANTONA TEB-40667-01 4,8 Volt ohne Stecker, 2 Stück
Akku passend für DANTONA TEB-40667-01 4,8 Volt ohne Stecker, 2 Stück
Akku passend für DANTONA TEB-40667-01 4,8 Volt ohne Stecker, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-2501919000009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     40667-01
EAN/GTIN:
     4055909103549

AccuCell Akku passend für DANTONA Laser Alignment (kein Original Akku)

  • Akku passend für DANTONA Laser Alignment LB-1, LB-2
  • Applied Power, Laser Alignment 40667-01, 550634, 3900, 3920
  • CUSTOM-60, Laser Bacon Model 3900
  • ohne Stecker mit 10 cm Kabellänge !

Nachbau Akku zum Selbsteinbau! Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden !

Technische Daten (kein Original DANTONA Akku):

System NiCd Akku ohne Stecker mit 10 cm Kabel
Spannung: 4,8 Volt, Kapazität: 5000mAh
Maße (LxBxT): 124,00x68,00x34,00 mm, Gewicht: 260Gramm

Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. AccuCell, Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.


TEB-40667-01 - Battery pack suitable for Laser Alignment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.