| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501914500009 Herst.-Nr.: PAPR10 EAN/GTIN: 4055909103099 |
| |
|
| | |
| - V10/PR70 (PR10) - Zink-Luft Hörgeräte-Knopfzelle, 1,4 V Retail Blister
Panasonic PR-10 Hörgerätebatterien PR-10/6LB, Hörgerätezellen Zink Air PR13 - ideal für die neue digitale Hörgerätegeneration, komfortabel und leicht
- konstante Energieversorgung zur Verbesserung des Hörvermögens
- spezielle Technologie (Teflonbeschichtung) für optimale Luftzirkulation durch die Batterie
- zuverlässige Energie bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen
- extra mit Papierfahne zum leichten entnehmen und einsetzen der Hörgeräte-Batterie
Mit derzeit einer der höchsten Leistung bzw. Kapazität der Batterie für maximale Einsatzbereitschaft und Laufzeit Ihres Horgerätes. Knopfzelle im Zink-Luft System von Panasonic Hörgeräte-Zellen 6 Stück auf der Blisterkarte. Die Panasonic Höregerätebatterien wurden speziell auf die Bedürfnisse des Verbrauchers abgestimmt: Ideal für die digitale Hörgerätegeneration, geringes Gewicht, einfach in der Handhabung und eine konstante Energieversorgung zur leistungsstarken Verbesserung des Hörvermögens. Die durch eine Teflonschicht verbesserte Technologie ermöglicht eine optimale Luftzirkulation innerhalb der Batterie. Technische Daten IEC-Typ: PR10 Fabrikat Panasonic, Technologie Zink-Luft Spannung 1,4 Volt, Kapazität 100mAh Durchmesser 5,8 mm, Höhe 3,6 mm, Bauform PR10, V10 Auch passend als Ersatzbatterie für die Hörgeräte Batterien mit der Bezeichnung Varta HA10, V230A, H 1, IEC PR70, Panasonic PR 230, Duracell DA10H, Power One P10, Energizer A 230, Ucar AC 23, Activair 10 HPX, Renata ZA 10, Ray-o-vac 10 |
| | |
| | | |
| | | |
| |