| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501863800007 Herst.-Nr.: ER34615 EAN/GTIN: 4042883337541 |
| |
|
| | |
| - Die neue Lithium ER 34615 D-Size Lithium Batterie 3.6V
- mit 3,6 Volt und bis zu 19000mAh Kapazität
ER34615 Lithium Batterie D Mono Size mit 3,6 Volt und 19000mAh Die ER34615 Lithium Batterie D Mono Size mit 3,6 Volt und 19000mAh Kapazität. Mit extra breitem Pluspol (ähnlich wie früher die EVE 34615) mit bis zu 11.5mm Durchmesser bzw. Rundmaße. Auch passend als Ersatzbatterie für die EVE ER34615, Emmerich ER 34615 Spezial-Batterie Mono (D) Lithium 3.6V 19000 mAh 1St. und alle baugleichen Batterien Die neue Lithium ER34615 D-Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 19000mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 61,5mm und einen Durchmesser von 34mm bei einem Gewicht von gerade mal 115Gramm. Bis zu 10 Jahre Lagerfähig, Einweg-Lithium Batterie nicht wiederaufladbar. Standard Entladestrom 2.0mA, max. empfohlener Entladestrom 500mA. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebsspannung aus und gewährleistet eine größtmögliche Stabilität. Zusätzlich glänzt sie durch ihren breiten Temperaturbereich von bis zu -55 Grad °C bis +85 Grad °C. Durch alle die Features wir eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit vorausgesagt, unter optimalen Bedingungen kann sie bis über 10 Jahre Leistungszeit ermöglichen. Sehr niedrige Selbstendladungsrate von ca. 1%. Durch Ihren inneren Aufbau ist sie gerade hervorragend geeignet für nahezu alle Anwendungen mit niedrigen oder sehr geringen Entladeströmen wie z.B. Fermsteuerungen, CMOS Memory Backup, Messgeräte, PC real-time clocks, Medizinische Geräte, Gasmessgeräte, Alarmsensor und sonstige elektronische Geräte mit geringen Belastungen. Technische Daten Model: ER 34615 D Size IEC ER34615 Lithium: System Lithium Thionyl Chloride Battery Einweg, Spannung 3,6 Volt Kapazität 19000 mAh, Abmessungen 61,5x34mm, Zellengröße D Mono LR20, Gewicht 115Gramm, Standard Discharge Current: 2mA Capacity: 19.0Ah (@2.0m A Discharge Current to 2.0V Cut-off, +23°C), ISO9001 Certified, UL Certified MH20555 Maximum recommended current under continuous discharge: 230mA Maximum recommended current under pulse discharge: 500mA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,44* | | | | | 27 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 11,13* | € 13,22* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 9,74* | € 13,97* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,05* | € 15,94* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,72* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|