Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VL-1220/VCN Lithium Knopfzelle 3 Volt mit 2er Printkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic VL-1220/VCN Lithium Knopfzelle 3 Volt mit 2er Printkontakt
Panasonic VL-1220/VCN Lithium Knopfzelle 3 Volt mit 2er Printkontakt
Panasonic VL-1220/VCN Lithium Knopfzelle 3 Volt mit 2er Printkontakt
Artikel-Nr.:
     8005-2501850700006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     VL-1220S
EAN/GTIN:
     4020634814930
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Panasonic VL-1220/VCN Lithium Knopfzelle 3 Volt
  • Panasonic VL-1220 /VCN
  • mit 2er Print zur stehenden Montage

Die Panasonic VL-1220/VCN hat Lötfahnen zur stehenden Printmontage. Sie wird meist in Computergeräten, ECR s, Speicherpufferung, Speicherkarte, Sequenzer, Telefone, Tuner, VTR s oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei ca. -20 bis +60°C

Technische Daten:

System Lithium Vanadiumpentoxid Akku, Spannung 3 Volt
Maße 12.5 x 2mm, Anschlussart PCB Pin stehend
Einbaulage stehend, Horizontal, Größe VL1220
Kapazität 7mAh, Maximaler Dauerstrom 0.02mA

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.