| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501151600005 Herst.-Nr.: CR17450E-RK EAN/GTIN: 4055909186757 |
| |
|
| | |
| - Batterie passend für die Fanuc Servodrives/Alpha-drives Batterie Fanuc CNC-Steuerungen wie 16i, 18i, 21i, Le Blonde 77 CNC Router
- CR17450SE-RL, CR17450E-RL, CR17450SER, CR17450SE-R-CX, CR17450ER-CX, Speicherbatterie 3V ersetzt GE FANUC CR17450SE-R
- A02B-0200-K102, A02B0200K102, A98L-0031-0012, A98L00310012 PLC-4/5A-3-029 21i System RJ2 RJ3 Controller
- mit JAE-Stecker (Stecker beachten, vergleichen) passend als Ersatzbatterie für Sanyo CR 17450 SE, CR17450SE, CR17450 SE, 4/5A / CR17450E-R CR17450ER Sanyo Lithium CR-17450E-R, A
- passend als Ersatzbatterie für Fedco ENERGY+ Battery 3.0V, 2200mAh Lithium, Fedco CR17450E-RL ENERGY+ Akku Lithium 3V 2200mAh, Black Heat Shrink
Hochwertige Ersatzbatterie aus der stets frischen Fertigung exakt passend für die Batterie Sanyo / FDK CR17450E-R Lithium-Batterie A der CR Serie (IEC CR17450 E-R) - Hochstrom Rundzelle mit Kabel und Stecker sowie Widerstand
- CNC CR17450E-R 3V, hohe Spannung 3,0 Volt
- hohe Energiedichte, weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
- geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
- Hochkapazitäts-Rundzelle mit UL-Zulassung, ISO9002 Zertifiziert, IEC CR17450
Ersatzbatterie passend für die Fanuc Servodrives/Alpha-drives Batterie, Fanuc CNC-Steuerungen wie 16i, 18i, 21i, Le Blonde 77 CNC Router, Backupbatterie / Backup Speicherbatterien CNC PLC Pufferbatterien Puffer-Batterie, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen! Technische Daten: System: Einweg Lithium Batterie Type / Size: A mit Kabel und Stecker Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 2000-2500mAh, Maße (DxH): 17 x 45mm, Gewicht: 22 Gramm Die Abbildung kann je nach Fertigungscharge abweichen! die ideale Lithium Ersatzbatterie für CR17450SE-RL, CR17450E-RL, CR17450SER, CR17450SE-R-CX, CR17450ER-CX, A02B-0200-K102, A02B0200K102, A98L-0031-0012, A98L00310012 PLC-4/5A-3-029 21i System RJ2 RJ3 Controller, Ersatzbatterie passend für Sanyo CR17450SE-R, CR17450E-R, Lithium, 3,0 V, 2500 mAh, mit JAE-Stecker, Sanyo CR 17450 SE, CR17450SE, CR17450 SE, 4/5A, CR17450E-R CR17450ER Sanyo Lithium CR-17450E-R, A, Fedco ENERGY+ Battery 3.0V, 2200mAh Lithium, edco CR17450E-RL ENERGY+ Akku Lithium 3V 2200mAh, Black Heat Shrink, ENERGY+ Akku Lithium 3V 2200mAh, Le Blonde Model 77 CNC Fanuc 21i Series, 023230, LX98L-0031-0012 |
| | |
| | | |
| |