| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501078700000 Herst.-Nr.: CR1130-2 EAN/GTIN: 4020634892136 |
| |
|
| | |
| - 2 Stück Batterie CR1130 für LED Lupen, LED-LUPE
- CR 1130 Batterie für LED Lupe z.B. Wedo Lupen
Marken Lithium Einweg-Batterie Type CR1130 CR 1130 battery Lithium Battery Manganese Dioxide Lithium Button Cell (Li/MNO2) Die CR1130 Lithium Knopfzelle hat eine Spannung von 3 V. Sie hat einen Durchmesser von 11 mm und ist 3 mm dick. Lithium Batterien sind sehr langlebig und werden meist für kleine Geräte benötigt, wie z.B. Taschenrechner, Küchenwaagen, Batterieprüfgeräte, Armbanduhren, LED-Taschenlampen, etc. Die CR1130 Lithium Knopfzelle sollte man beim Austausch nicht mit den bloßen Fingern anfassen, sondern Gummihandschuhe verwenden, da der Hautfettfilm die Leistung mindern kann. - 2 Stück pro Blisterkarte
- Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat), Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)
- z.B. passend für WEDO LUPEN Prod.-No.: 271 7501, 2717501
- Kompatibel bzw. Ersatz für IEC CR1130
Technische Daten: System: Lithium Einweg Batterie, Manganese Dioxide Lithium Li/MNO2 Spannung: 3V, Kapazität: 70mAh, Maße (LxD): 3,0x11,6mm, Gewicht: 1,1 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |