| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500990400005 Herst.-Nr.: CR2450-1GU EAN/GTIN: 4020634900961 |
| |
|
| | |
| - CR2450-1GU Lithium Knopfzelle liegend Printausführung 3er
- Lithium Einweg-Batterie Type IEC CR2450 zur Print Montage
CR2450-1GU Lithium Knopfzelle liegend Printausführung 3er Print Lithium Einweg-Batterie Type IEC CR2450 zur Print Montage - 3er Print Kontakte zum Einbau z.B. auf Platine etc.
- auch passend für Varta, Panasonic CR2450-1GU
- Lithium Batterie CR2450, IEC CR2450
- Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung 0,1% / Monat
- Sehr lange Lagerfähig ca. 10 Jahre
Kompatibel bzw. auch als Ersatz für folgende Batterie mit Printkontakten: - Maxell IEC CR2450, Duracell DL2450, Energizer CR2450, Maxell CR2450, Rayovac CR2450, Renata CR2450
Technische Daten : System: Lithium Batterie (Einweg) Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: max. 560mAh Abmessungen (LxD): 24x5mm (ohne Print), Gewicht: 3Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |