| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500846500002 Herst.-Nr.: ANS2850-5 EAN/GTIN: 4020634915354 |
| |
|
| | |
| - Ansmann NiMH 1,2V AA max. 2850 mAh PHOTO Akku
- Photo 2850mAh NiMH-Akku Mignon/AA 4er Pack inklusive Box
Ansmann NiMH 1,2V AA 2850 mAh PHOTO Akku Ansmann Photo 2850mAh NiMH-Akku Mignon/AA im 4er Pack inklusive AccuSafe, die schlaue Aufbewahrungsbox für 1-4 AA/AAA Akkus - Hohe Kapazität und gute Performance
- Schnellladefähig
Neu aus dem Hause Ansmann ist eine NiMH-Zelle der Baugröße Mignon AA mit einer Kapazität von bis zu 2850 mAh. Die neue Powerzelle ermöglicht lange Betriebszeiten bei mobilen Anwendungen mit einem hohen Energiebedarf. Hohe Betriebszeiten bei Digitalkameras und Blitzgeräten sind die Folge. Technische Daten: System: NiMH Akku, Mignon AA LR6 HR-3, Kapazität: max. 2850mAh Maße (LxD): 50,5x14,5mm 4 Stück ANSMANN Akkus Typ 2850mAh mit min. 2650mAh. Diese NiMH Akkus mit einer sehr hohen Kapazität sind vor allem in Geräten mit hohem Stromverbrauch einzusetzen. Ideal geeignet für Blitzgeräte, Kameras, medizinische Geräte etc. Hohe Zyklenfestigkeit, Hohe Leistungsabgabe, Schnellladefähig, Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten, Langlebig, Ohne nennenswerten Memory-Effekt, Umweltschonend, nahezu Schwermetallfrei, Spannung: 1,2Volt, Typ. 2850mAh, min. Kapazität: 2650mAh, System: NiMH, Zellengröße: AA (Mignon) | Ladezyklen: bis zu 1000mal, NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Lieferumfang: 1x 4er Blister NiMH Akkus Mignon AA Typ 2850 (min. 2650mAh) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akkubox, Batteriebox, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aa, ansmann akkubox, aa akku |
| | |
| |