Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötpadel, Neu von FDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötpadel, Neu von FDK
Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötpadel, Neu von FDK
Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötpadel, Neu von FDK
Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötpadel, Neu von FDK
Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötpadel, Neu von FDK
Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötpadel, Neu von FDK
Artikel-Nr.:
     8005-2500791000008
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17450LP
EAN/GTIN:
     4020634920907
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
  • CR17450SE Lithium-Batterie A der CR Serie IEC CR17450 SE
  • FDK Lithium 3V Batterie CR 17450SE A - Zelle
CR17450SE Lithium-Batterie A der CR Serie IEC CR17450 SE
  • Standard Rundzelle mit Lötpadel
  • hohe Spannung 3,0 Vol, hohe Energiedichte
  • weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
  • geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
  • Hochkapazitäts-Rundzelle, mit UL-Zulassung
  • ISO9002 Zertifizier, IEC CR17450
FDK Lithium 3V Batterie CR 17450SE A - Zelle, Temperaturbereich -40 bis +85°C

Technische Daten:

System: Einweg Lithium Batterie
Type / Size: A mit Lötpadel
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 2500mAh
Maße (DxH): 17 x 45mm, Gewicht: 22 Gramm

Die hochwertige FDK Lithium Batterie (ehemals Sanyo) mit Lötpaddel zur Platinemontage etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.