Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V40H NiMH battery 55604, coin cell MH 13654 mit Lötfahne Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V40H NiMH battery 55604, coin cell MH 13654 mit Lötfahne Z
Varta V40H NiMH battery 55604, coin cell MH 13654 mit Lötfahne Z
Varta V40H NiMH battery 55604, coin cell MH 13654 mit Lötfahne Z
Artikel-Nr.:
     8005-2500790300000
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V40HSSLFZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta V40H NiMH Akku Bauform Knopfzelle mit Lötfahne Z-Form
Varta V40H Rechargeable NiMH Button battery

  • Acoustic Special
  • NiMH Akku Knopfzelle
  • bis zu 1000x wiederaufladbar
  • mit Lötfahne Z-Form
  • mit Schrumpfschlauch (Label)

Technische Daten: System: Nickel Metall Hydrid Akku im Schrumpfschlauch
Spannung: 1,20 Volt
Kapazität: 43mAh
Varta Type: 55604 mit Lötfahne Z-Form
Maße (DxH): 11,60x5,90mm
UL Recognition: MH 13654 (N)
Gewicht: 1,7Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.