Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V600HR NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V600HR NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle
Varta V600HR NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle
Varta V600HR NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle
Varta V600HR NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle
Varta V600HR NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     8005-2500749600007
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V600HR
EAN/GTIN:
     4020634925049
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Varta V600 HR NiMH Akku Knopfzelle 1.2 Volt 600mAh
  • Varta V600HR Knopfzellenakku NiMH 600mAh 1,2 Volt

Varta V600 HR NiMH Akku Bauform Knopfzelle 1.2V, 600mAh
Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an:

  • Hohe Kapazitäten
  • Kein Memory-Effekt
  • Lange Lebensdauer
  • Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
  • 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium

Technische Daten:

System: NiMH Nickel Metall Hydrid Akku
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 600mAh
Maße (LxBxH): 33,9x23,9x6,3mm
Gewicht: 14,5 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.