| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500728000002 Herst.-Nr.: SL750/S EAN/GTIN: 4020634927203 |
| |
|
| | |
| Sonnenschein SL750/S Lithium Batterie, Sonnenschein Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, 1/2 AA-size cell die Marke Tadiran ersetzt die damalige weiß blaue Sonnenschein SL-750 Batterie Inorganic Lithium, Tadiran Sl750/s Lithiumbatterie 3 6v 1/2 AA - Sonnenschein SL-750 /S Lithium-Batterie Consumer Zelle, ohne Lötfahnen
- Größe 1/2 AA Mignon System Li/SOCI2
- Nennspannung 3,6 V, Nennkapazität 0,95 Ah
- geringe Selbstentladung, bis zu 10 Jahre lagerfähig
- Temperaturbereich –55 bis +85 °C
Technische Daten Sonnenschein SL-750/S System: Li-SOCl2 Lithium Batterie Nicht wiederaufladbar Anschlussart: ohne Lötfahnen / Anschlussfahnen Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: max. 950mAh / 0,95Ah Maße (LxBxH): 25,20mx14,7mm, Gewicht: 9Gramm Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 750/S1/2AA - Zelle |
| | |
| | | |
| |