| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500683800006 Herst.-Nr.: MACR2032-5 EAN/GTIN: 4020634931620 |
| |
|
| | |
| - Marken Lithium Knopfzelle, 5-er Einweg-Batterie IEC CR2032
- Die CR2032 Lithium Batterie Knopfzelle 3V
Marken Lithium Knopfzelle, 5-er Sparset Einweg-Batterie IEC CR2032 Die CR2032 Lithium Batterie ist das Arbeitstier unter den Knopfzellenbatterien. Mit einer beachtlichen Kapazität von 210mAh bei einer Spannung von 3 Volt leistet die 20x3,2mm kleine Knopfzelle treue Dienste. Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich für die CR2032 in kleineren elektronischen Geräten wie beispielsweise Uhren, Fernbedienungen, Autoschlüssel, Blutzuckermessgeräte oder Taschenrechner. - Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032
- Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat), Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie: - Duracell DL2032, Energizer CR2032, Maxell CR2032, Rayovac CR2032, Renata CR2032, Varta CR2032, auch passend für die ELANOX LED Magnetlicht Batterie, Elanox LED Hundelicht Batterie
Technische Daten: System: Lithium Batterie (Einweg Batterie, nicht wiederaufladbar), Spannung: 3,0 Volt Kapazität ca. 210mAh, Maße (LxD): 20x3,2mm, Gewicht: ca. 10 Gramm Auch ideal als Ersatzbatterie für den Fiat Freemont Schüssel zum Batterietausch, Batteriewechsel geeignet, Jeep Cherokee schlüssel Batterie wechseln. Die Fermbedinung bzw. der schlüssel kann mit hilfe eines z.B. Schraubendrehers, am oberen Teil findet man dafür einen Schlitz bzw. Einkerbung zum öffnen des schlüssel. Es wird meist eine Batterie CR2032 benötigt. |
| | |
| | | |
| | | |
| |