|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-2500669900003 Herst.-Nr.: 2/V40H EAN/GTIN: 4020634933013 |
| |
|
|  |  |
 | Varta 2/V40H NiMH Akku Bauform Knopfzelle Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an: - Hohe Kapazitäten, Kein Memory-Effekt
- Lange Lebensdauer
- Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
- 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
- sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
Technische Daten: System: Nickel Metall Hydrid Akku mit Print Kontakten Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 40mAh Varta Type: 2/V40H, Maße (LxBxH): ca. 16,9,x12mm Gewicht: 4Gramm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, batterie printmontage varta, akku printmontage |
|  |  |
| |