Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR2 Akku Li-Ion, CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR2 Akku Li-Ion, CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V
CR2 Akku Li-Ion, CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V
CR2 Akku Li-Ion, CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V
CR2 Akku Li-Ion, CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V
CR2 Akku Li-Ion, CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V
CR2 Akku Li-Ion, CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V
Artikel-Nr.:
     8005-2500627700003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     PPCR2
EAN/GTIN:
     4020634937233
Suchbegriffe:
CR-2
Industrieakku
Industriezelle
Li-Ion-Akku
  • CR2 Akku Li-ion, CR-2 Akku Li-ion 3 Volt 250mAh, ohne Ladegerät
  • Li-ion Akku 3,0 Volt, 0,7Wh, Kapazität: max. 250mAh, Höhe, Durchmesser: 27,1x15,2mm, Gewicht: 11gramm
  • Nicht hochstromfähig, nicht geeignet für höhere Belastungen z.B. LED-Taschenlampen oder ähnliche Dauerbelastungen
  • Lieferung ohne das abgebildete Ladegerät, bitte beachten Sie das nur die 2 Ladegeräte verwendet werden können
  • d.h. das dazu verwendete Ladegerät muss exakt gleich wie die abgebildeten sein!

Photo Lithium-Akku CR2, CR-2, CR2EP, 3Volt, 250mAh 0,7Wh Neu Li-FePo4 3.0V

  • für Kamera, Digital-Kamera und geringere Belastungen, nicht für höhere Belastungen
  • Kompatibel bzw. kann auch als Ersatz verwendet werden für Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355, Kodak KCR2, Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2, CR2L
  • CR2, CR-2, CR-2W/2BE, KCR2, CR-2PA/2B, DLCR2
  • CANON Autoboy 180, N105, N115, N130II, N150, N80, ELPH 2, 370Z, Glacier, ELPH Jr, ELPH LT, ELPH LT 260, ELPH LT 270C, ELPH Sport, ELPH Sunshine, ELPH Z3, EOS 300, EOS 3000V, EOS 300V, EOS 300X, EOS IX 50, EOS IX Lite, EOS Kiss 5, EOS Kiss 7, EOS Kiss III, EOS Kiss III L, EOS Kiss Lite, EOS Rebel 2000, EOS Rebel K2, EOS Rebel T2, EOS Rebel Ti, IXUS AF, IXUS FF, IXUS III, IXUS L-1, IXUS M-1, IXUS Z65, IXY 10, IXY 20, IXY210, IXY220, IXY230, IXY320, IXY330, IXY D5, IXY i, Prima Super 105u, Prima Super 115u, Prima Super 115u II, Prima Super 130, Super 130 Caption, Super 130u, Super 150u, Super 180, Super 180 QD, Zoom 80u, Zoom 90u, Prima Zoom 90u II, Sure Shot 105u, Sure Shot 115u, 115U II, 130u, Sure Shot 130u II, Sure Shot 150u, Sure Shot 180u, Sure Shot 80u, Sure Shot 90u, 90u II, Sure Shot Classic 120, Sure Shot Z180u

Technische Daten, Lieferung ohne Ladegerät:

System: Li-Ion Akku Neu Li-FePo4 3.0V, 3,0 Volt, 0,7Wh, Kapazität: max. 250mAh, Höhe, Durchmesser: 27,1x15,2mm, Gewicht: 11Gramm

Nicht hochstromfähig, nicht geeignet für höhere Belastungen z.B. LED-Taschenlampen oder ähnliche Dauerbelastungen, Lieferung ohne das abgebildete Ladegerät, bitte beachten Sie das nur die 2 Ladegeräte verwendet werden können d.h. das dazu verwendete Ladegerät muss exakt gleich wie die abgebildeten sein! Neu Li-FePo4 3.0V

CR2 Li-Ion Akku passend für CANON IXY320, IXY330, PRIMA SUPER 105U, PRIMA SUPER 115U, PRIMA SUPER 115U II, PRIMA SUPER 130, PRIMA SUPER 130 CAPTION, IXY230, IXY220, IXY210, IXY I, IXY D5, IXY 20, IXY 10, IXUS Z65, IXUS M-1, PRIMA SUPER 130U, PRIMA SUPER 150U, PRIMA SUPER 180, SURE SHOT CLASSIC 120, SURE SHOT 90U II, SURE SHOT 90U, SURE SHOT 80U, SURE SHOT 180U, SURE SHOT 150U, SURE SHOT 130U II, SURE SHOT 130U, SURE SHOT 115U II, SURE SHOT 115U, SURE SHOT 105U, PRIMA ZOOM 90U II, PRIMA ZOOM 90U, PRIMA ZOOM 80U, PRIMA SUPER 180 QD, SURE SHOT Z180U, AUTOBOY 180, ELPH Z3, ELPH SUNSHINE, ELPH SPORT, ELPH LT 270C, ELPH LT 260, ELPH LT, ELPH JR, ELPH GLACIER, ELPH 370Z, ELPH 2, AUTOBOY N80, AUTOBOY N150, AUTOBOY N130II, AUTOBOY N115, AUTOBOY N105, EOS 300, EOS 3000V, EOS 300V, IXUS L-1, IXUS III, IXUS FF, IXUS AF, EOS REBEL TI, EOS REBEL T2, EOS REBEL K2, EOS REBEL 2000, EOS KISS LITE, EOS 300X, EOS IX 50, EOS IX LITE, EOS KISS 5, EOS KISS 7, EOS KISS III, EOS KISS III L, CONTAX TLA 200, TIX, T3, NX, G2, G1, ARIA, FUJIFILM SILVI F2.8, SILVI 1300, PIVI MP-70, Sony NEXIA Q1 ZOOM, Sony NEXIA Q1, NATURA S, SILVI FI, TX-2, ZOOM DATE 1000, ZOOM DATE 1300, ZOOM DATE 160, ZOOM DATE 160S, ZOOM DATE 2.8, ZOOM DATE F2.8, NATURA F1.9, NATURA CLASSICANATURA NS, MP-100, C1 ZOOM 56, C1 ZOOM 56S, C1 ZOOM 56U, FPF-34, INSTAX MINI 20, INSTAX MINI 25, INSTAX MINI 50, INSTAX MINI 55, KLASSE W BLACK, KLASSE W, KLASSE S, KLASSE, INSTAX MINI 7, INSTAX MINI 55I, KODAK ADVANTIX T700 ZOOM, ADVANTIX T70 ZOOM, ADVANTIX T570 AUTO FOCUS, ADVANTIX T550 AUTO FOCUS, ADVANTIX T500 AUTO FOCUS, ADVANTIX T40 AUTO, ADVANTIX F620 ZOOM, ADVANTIX 5800MRX ZOOM, ADVANTIX 3800IX, ADVANTIX 3700IX, ADVANTIX 3600IX, ADVANTIX 3200AF, ADVANTIX 3100AF, KONICA MINOLTA DYNAX 60, HEXAR RF, MAXXUM 3, MAXXUM 4, MAXXUM 5, MAXXUM 50, MAXXUM 70, DYNAX 5, DYNAX 40, A-5, A-50, A-70, A-SWEET II L, DYNAX 30, DYNAX 3L, DYNAX 4, MINOLTA DYNAX 3, DYNAX 30, DYNAX 5, DYNAX 60, MINOX LEICA M3, DCC LEICA M3, NIKON NUVIS 300, NUVIS S, NUVIS S 2000, NUVIS V, ONE TOUCH ZOOM 90, ONE TOUCH ZOOM 90 QD, ONE TOUCH ZOOM 90S, ONE TOUCH ZOOM 90S QD, PRONEA S, NUVIS 200, N75, F55, F55D, F65, F65D, F75D, LITE TOUCH ZOOM 70W, LITE TOUCH ZOOM 70W QD, N55, N65, OLYMPUS TRIP 505, SUPERZOOM 80G, SUPERZOOM 160, NEWPIC ZOOM 600, NEWPIC XB AF, TRIP XB400, TRIP XB401, TRIP XB40AF, TRIP XB41AF, VOICE-TREK DM-10, VOICE-TREK DM-20, VOICE-TREK DM-30, NEWPIC XB, NEWPIC M10, I-10, Â? METAL, Â?-III 80, Â?-V, Â?-V105, CITIA 160, I 100 AF, I SNAP, I ZOOM 2000, I ZOOM 3000, I ZOOM 60, I ZOOM 75, I ZOOM 75VF, PENTAX MZ-7, MZ-60, MZ-6, MZ-5N, MZ-30, MZ-3, MZ-M, MZ-S, ZX-50, ZX-5N, ZX-60, ZX-7, ZX-L, ZX-M, IST, IQ ZOOM 200, IQ ZOOM 170SL, *IST, EFINAT, EFINAT2, ESPIO 105SW, ESPIO 120MI, ESPIO 120SW, ESPIO 120SWII, ESPIO 150SL, IQ ZOOM 150SL, IQ ZOOM 120SW, IQ ZOOM 120MI, IQ ZOOM 105SW, ESPIO 24EW, ESPIO 170SL, RICOH RZ-735, RZ-728, R-EX90Z, R1E, R1, GR21, GR1V, GR1S, ROLLEI MINIDIGI, AFM 35

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.