Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
Artikel-Nr.:
     8005-2500561300000
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     SL360/S
EAN/GTIN:
     4020634943876
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • Sonnenschein SL360/S Größe AA Lithium Batterie
  • Sonnenschein SL-360 Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
Sonnenschein SL360/S Größe AA Lithium Batterie Tadiran Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/S Standard
  • Mignon/AA Batterie 3,6 Volt
  • Standard Zelle ohne Lötfahnen
  • Sonnenschein, Tadiran Standard AA Mignon 3.6V

Die frische LiSoCl2 Lithium-Thionylchlorid Batterie nicht wiederaufladbar. Früher noch Sonnenschein SL-360 /S, steht heute Tadiran als Hersteller auf den Batterien. Sonnenschein SL-360 Puyz SL-360 Size AA / 3,6 Volts Battery / Batterie. Früher Blau und Weiß steht heute die Farbe Lila im Vordergrung und der Namen Sonnenschein wurde dabei durch Tadiran ersetzt.

Technische Daten:

Typ: SL-360 Einweg Batterie, früher Sonnenschein SL-360
Technische Daten Größe AA
(Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)
System Li/SOCI2
Nennspannung 3,6 V, Nennkapazität 2,3 Ah, Nennstrom 2 mA
Maximaler Dauerentladestrom 20 mA, Anodenoberfläche 14 cm2
Gewicht 18 g, Volumen 8,0 cm3, Temperaturbereich –55...+85 °C

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 4,14*
€ 6,14*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 8,03*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.