| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500557200000 Herst.-Nr.: SL760/P EAN/GTIN: 4020634944286 |
| |
|
| | |
| - Sonnenschein SL-760/P Lithium Batterie
- Consumer Zelle, mit axialen Anschlußdrähten
Sonnenschein SL-760/P Lithium Batterie Sonnenschein Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, AA-size cell - Sonnenschein Tadiran SL-760 /P Lithium-Batterie
- Consumer Zelle, mit axialen Anschlußdrähten
- Größe AA Migno, System Li/SOCI2
- Nennspannung 3,6 , Nennkapazität 2,1 Ah
- Nennstrom 2 mA, Maximaler Dauerentldestrom 60 mA
- Pulsstromfähigkeit 140 mA
- Anodenoberfläche 14 cm2
- Gewicht 18 g, Volumen 8,0 cm3, Temperaturbereich –55...+85 °C
Technische Daten Sonnenschein SL-760/P Sach-Nr.11 1 07603 00: System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar) Anschlussart: mit axialen Anschlußdrähten Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 2100-2200mAh Maße (LxBxH): 50,5mx14,7mm, Gewicht: 18Gramm |
| | |
| | | |
| |