|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-2500447400008 Herst.-Nr.: CMOS2032 EAN/GTIN: 4020634955268 |
| |
|
|  |  |
 | AccuCell CMOS Lithium Batterie CR2032 mit Stecker für BackUp Anwendungen Batterie CR2032 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker - CMOS Lithium Batterie IEC CR2032
- Knopfzelle mit Kabel und mit Stecker
- z.B für IBM ThinkPad Backup-Batterie
- IBM ThinkPad T30, IBM ThinkPad T40
- Nicht geeignet für IBM ThinkPad T20, T30 Serie, P/N 02K6541, 02K6572
- ACHTUNG: Polung +/- beachten, ob gleich wie der Original Stecker der Batterie!
Die Lieferung erfolgt als Batterie mit Stecker und Schrumpfschlauch. Technische Daten: System: Lithium Batterie (nicht wiederaufladbar) Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: bis zu 220mAh Maße: 20,2 x 3,5mm, Gewicht: 12 Gramm ACHTUNG: Polung +/- beachten, ob gleich wie der Original Stecker der Batterie! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie |
|  |  |
| |