| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500429900007 Herst.-Nr.: SL770/S EAN/GTIN: 4020634957019 |
| |
|
| | |
| - Sonnenschein SL-770/S Lithium Batterie SL-2770 UM2 - R14 - C
- Sonnenschein SL-770 Lithium-Batterie, Consumer Zelle
- auch passend als Ersatz für die Siemens 6EW1000-7AA Batterie, Siemens SB-C01, SB-C02 Batterie
- System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar), Anschlussart: ohne Lötfahnen SL-2770
- Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 8500mAh, Maße (LxBxH): 50mx26,2mm, Gewicht: 50gramm
Sonnenschein SL-770/S Lithium Batterie, aus frischer Fertigung und neue Bezeichnung SL-2770 Sonnenschein Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, C-size bobbin cell, Neu: jetzt Tadiran Inorganic SL-2770 Die Sonnenschein Inorganic Lithium Batterie SL-770 ist klein und unscheinbar, aber begeistert durch Power! Die 3,6 Volt Batterie SL-770 besitzt eine Kapazität von 8500mAh. Das nur 52,7 Gramm schwere Leichtgewicht ist trotzdem ein Alleskönner, der vielseitig einsetzbar ist und einer maximalen Dauerbelastung von 100mA standhält. Die Sonnenschein Baureihe wurde durch den Nachfolger, die Firma Tadiran ersetzt. - Sonnenschein SL-770 Lithium-Batterie, Consumer Zelle, ohne Lötfahnen Größe UM2 - R14 - C
- Max. empf. Dauerbelastung 100mA, Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series)
- Operating voltage > 3 V, Ability to operate from – 55 to +85ºC, Non-flammable electrolyte
- Cells non-pressurized at room temperature, Hermeticity guaranteed up to +110ºC
- Unrivaled nominal capacities (LS, LST)
- auch passend als Ersatz für die Siemens 6EW1000-7AA Batterie
Technische Daten Sonnenschein SL-770/S 1111770100: System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar), Anschlussart: ohne Lötfahnen SL-2770 Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 8500mAh, Maße (LxBxH): 50mx26,2mm, Gewicht: 50Gramm auch passend für - Saft LS26500, LS26500C, LS26500CNA, Saft LSH14, LSH14HBG,
- Sonnenschein LS-770, SB-C01, SB-C02, ER26500, ER26500H,
- CR26500, UHR-CR26500, LST26500, XL-140F, XL-145F,
- Tadiran SL-2200, SL-2200/S, SL-2200/T, SL-2200/P,
- Tadiran SL-2770, SL-2770/S, SL-2770/T, SL-2770/P,
- Tadiran SL-2870, SL-2870/S, SL-2870/T, SL-2870/P,
- Tadiran SL-4920, SL-4920/S, SL-4920/F,
- Tadiran SL-5920, SL-5920/S, SL-5920/F, SL-5920/T,
- Tadiran SL2200, SL2200/S, SL2200/T, SL2200/P,
- Tadiran SL2770, SL2770/S, SL2770/T, SL2770/P,
- Tadiran SL2870, SL2870/S, SL2870/T, SL2870/P,
- Tadiran SL4920, SL4920/S, SL4920/F, 5710927010710
- Tadiran SL5920, SL5920/S, SL5920/F, SL5920/T, Hersteller Nummer: 20.09225 Rexel Artikelnr.: 2569435,
Auch passend für TADIRAN Lithium Batterie SL-2770 S - SL-2770 - SL-770 Baby Batterie mit 3,6 Volt C - Hochkapazitätszelle, |
| | |
| | | |
| | | |
| |