Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen
SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen
SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen
SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen
SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen
SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen
SAFT LS14500CNR Lithium Batterie mit U-Form Lötfahnen
Artikel-Nr.:
     8005-2500419300008
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500U
EAN/GTIN:
     4020634958078
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • LS14500 mit Lötfahne in U-Form

Saft LS14500 Lithium Einweg Batterie mit Lötfahne
Saft Primary lithium batterie Li-SOCI2, Size AA

  • Saft LS 14500 Lithium-Batterie
  • Industrieausführung: mit U-Form Lötfahnen
  • Größe AA, Mignon, LR6, Max. empf. Dauerbelastung: 100mA
  • Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series), Operating voltage > 3 V
  • Ability to operate from – 60 to +85ºC, Non-flammable electrolyte
  • Cells non-pressurized at room temperature
  • Hermeticity guaranteed up to +110ºC, Unrivaled nominal capacities (LS, LST)

Technische Daten Saft LS14500:

System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: Industrieausführung mit U-Form Lötfahnen
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 2250mAh, Maße: 14,4x49,8mm, Gewicht: 17,4Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.