|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-2500372400005 Herst.-Nr.: CMOS2025 EAN/GTIN: 4038338021431 |
| |
|
|  |  |
 | CMOS Lithium Batterie CR2025 mit Stecker z.B. für IBM ThinkPad 600 Batterie CR2025 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker - Backup CMOS Lithium Batterie IEC CR2025
- mit Kabel und Stecker
- z.B nur für IBM ThinkPad 600 Serie Backup-Batterie
- 02K6489, 02K6502
Die Lieferung erfolgt als BatteriePack mit Kabel, Stecker und Schrumpfschlauch. Technische Daten: System: Lithium Batterie (nicht wiederaufladbar) Spannung: 3,0 Volt, Kapazität min. 165mAh, max. 200mAh Maße: ca.20 x 2,5mm, Gewicht: 12Gramm BacjkUp Batterie passend für IBM 02K6486, 02K6502, IBM ThinkPad 600, ThinkPad 600 2645-41A, ThinkPad 600 2645-45A, ThinkPad 600 2645-45U, ThinkPad 600 2645-510, ThinkPad 600 2645-51A, ThinkPad 600E 2645-3AU, ThinkPad 600E 2645-41A, ThinkPad 600E 2645-4AA, ThinkPad 600E 2645-4AH, ThinkPad 600E 2645-4BA, ThinkPad 600E 2645-5AA, ThinkPad 600E 2645-8AU, ThinkPad 600E 2645-AAU, ThinkPad 600X, ThinkPad 600X 2645-5FA, ThinkPad 600X 2645-8EU |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie |
|  |  |
| |