| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500370900002 Herst.-Nr.: ENL92AAA EAN/GTIN: 4020634962914 |
| |
|
| | |
| - Energizer Ultimate Lithium FR03, AAA L92 E92 1,5 Volt
- Energizer Ultimate Lithium ideal für energieintensive Geräte
Energizer Ultimate Lithium FR03, AAA L92 E92 1,5 Volt, 1250mAh Die AAA-Batterie mit der extrem langen Lebensdauer in High-Tech-Geräten! Neu: Energizer Ultimate Lithium, die technologisch fortschrittliche Batterie. Für Verbraucher, die nur die Batterie wollen, die ihnen die bestmögliche Leistung bietet. Energizer Ultimate Lithium ist ideal für energieintensive Geräte wie z.B. - Digitalkamera, MP3-Spieler, tragbare LCD-Fernseher
- und überall dort, wo es auf die Leistungsstärke ankommt
- Achtung: nicht wiederaufladbar, da Einweg-Lithium-Einweg Batterie
Energizer Ultimate Lithium AAA-FR03 – Ihr Beitrag zu einer längeren Lebensdauer Ihres Geräts, zu besseren Betriebs- und Leistungseigenschaften und zum Einsatz selbst bei niedrigen Temperaturen, bis zu 20 Jahren lagerfähig . Technische Daten (Chemical System: Lithium/Iron Disulfide (Li/FeS2) IEC LR03): Chemical System: Lithium/Iron Disulfide (Li/FeS2) IEC LR03, FR03):Designation: ANSI-24LF, IEC-FR03Spannung, Voltage: 1.5 Volt, Gewicht, Weight: 7.6 grams (0.3 oz.)Volumen, Typical Volume: 3.8 cubic centi Meters (0.2 cubic inch)Average Capacity: 1250 mAh (to 1.0 volts) Rated capacity at 100 mA drainmax. Discharge: 1.5 Amps Continuous 2.0 Amps Pulse, 2 sec on/8 sec off to 1.0 voltsStorage Temp: -40ºC to 60ºC -40ºF to 140ºFOperating Temp: -40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF)Lithium Content: Less than 0.5 grams (0.02 oz.) per cell Die Lieferung erfolgt in 2er Blisterkarte (= 2 Stück Batterien), EAN 7638900262629 |
| | |
| | | |
| | | |
| |