Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V80H NiMH Akku 55608 101 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V80H NiMH Akku 55608 101 401
Varta V80H NiMH Akku 55608 101 401
Artikel-Nr.:
     8005-2500251700004
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTAV80H
EAN/GTIN:
     4008496327539
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta V80H NiMH Akku, Bauform Knopfzelle
Varta V80H Rechargeable NiMH, Button battery

  • Knopfzelle V80H, 80mAh
  • ohne Lötfahne
  • ohne Schrumpfschlauch (Label)
Technische Daten: System: NiMH rechargeable, Nickel Metall Hydrid Akku
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 80mAh
Varta Type: 55608
Laden / Charge: 14h, 8mA
Maße (DxH): 15,5 x 6mm
UL Recognition: MH 13654 (N)
Gewicht: 4Gramm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 1,53*
€ 2,34*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 5,13*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.