Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3er Print Lötfahnen Rastermaß 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3er Print Lötfahnen Rastermaß 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3er Print Lötfahnen Rastermaß 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3er Print Lötfahnen Rastermaß 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3er Print Lötfahnen Rastermaß 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3er Print Lötfahnen Rastermaß 10mm
Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3er Print Lötfahnen Rastermaß 10mm
Artikel-Nr.:
     8005-2500250400004
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17335P
EAN/GTIN:
     4020634974962
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
  • FDK, Sanyo CR17335SE Lithium-Batterie 2/3A IEC CR17335 SE
  • Lithium Batterie CR17335 mit Printkontakten - 1er und + 2er

FDK, Sanyo CR17335SE Lithium-Batterie 2/3A der CR Serie IEC CR17335 SE
  • Sanyo Lithium Batterie CR17335 mit Printkontakten - 1er und + 2er
  • Rundzelle mit 3er Print Lötfahnen = Pluspol 2 Kontake / Minuspol 1 Kontakt zum selber einlöten
  •  Rastermaß 10mm, hohe Spannung 3,0 Volt, hohe Energiedichte
  • weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
  • geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
  • Hochkapazitäts-Rundzelle, mit UL-Zulassung
  • ISO9002 Zertifiziert, IEC CR17335

Technische Daten:

System: Einweg Lithium Batterie
Type / Size: 2/3A mit 3er Print Lötfahnen
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 1800mAh
Maße (DxH): 17 x 33,5mm, Gewicht: 17 Gramm

Die FDK (ehemals Sanyo) Lithium Batterie CR17335 SE ist Ihre optimale Lösung für Energie Fragen aller Art! Lithiumbatterien haben sich in der Elektroindustrie bewährt und sind allen anderen in Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität überlegen. Mit bis zu 1800mAh haben Sie genug Power für Ihre Kleingeräte und das in gewohnter Sanyo Qualität! Die Sanyo Lithium Batterie CR17335 SE ist Ihr universeller Alleskönner!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.